曜日別特売
L-6 パンチカーペット(スタンダード)ロール巾910mm ツジトミ 89955747

パンチカーペット(スタンダード)ロール巾910mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(25m)材質ポリプロピレン100%注文コード89955747品番L-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。

幅(mm)910長さ(m)25材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)約3.8タイプロール品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
注意
商業施設やイベント会場などの大型の現場への配送はできません。予めご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89955634
2023-11-15
用途: テニスコート(クレーコート)の霜よけ用
合同会社中原テニスクラブ

昔は、ムシロを使っていましたがむしろが壊れたりすると藁ゴミが出ますので、その心配が
無くなり、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする