曜日別特売
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697

JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697
JT830B デジタルマルチメータ Joman(旧:MCP) 89962697

デジタルマルチメータ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89962697品番JT830B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。

直流電圧(V)200m/2/20/200/1000交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(含まれておりません)直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123ブラック付属品テストリード棒、取扱説明書最大カウント数1999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89962697
2024-06-22
用途: 電子機器修理一般
製造業

安価で購入しやすい商品です。使用目的が電圧及び電流につきましては、概ね校正をしたテスターとほぼ変わりません。ただし抵抗値の測定には、ばらつきがあります(不安定も)ので、使用目的に応じて ご購入されたら良いと思います。

対象商品 : 89962697
2024-07-10
用途: バッテリの保管。
自動車・二輪車・自転車関連業

格安で、バッテリーの状態が分かり重宝しています。時に導通テストにも使用します。

1が参考にしています
2023-03-11
用途: 機械のメンテナンス
ホンダhss製造業

品番 説明書(箱含む)と中身(写真)の型式番号が違い 通電テストのブザー無しタイプです。
値段相応の品物です。

対象商品 : 89962724
2022-10-28
用途: 機械のメンテナンス

知識が十分にある方なら問題ないかもしれませんが、日本語のマニュアルがついていませんでした。写真でみるよりもだいぶチープな感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする