用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。適合チューブ外径ΦD(inch)1/8適合チューブ外径D(Φmm)3.17適合チューブ外径ΦD1(inch)1/16適合チューブ外径D1(Φmm)1.58寸法d(mm)1.27二面幅h(inch)7/16二面幅h(mm)11.11二面幅H(inch)7/16二面幅H(mm)11.11二面幅H1(inch)5/16二面幅H1(mm)7.93寸法A(mm)12.70寸法B(mm)15.24寸法l(mm)20.60寸法L(mm)30.91寸法A1(mm)8.63寸法B1(mm)10.92材質ステンレス形状ユニオン