用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。R(PT)1/4適合管外径(Φmm)6.35材質ステンレス形状ハーフエルボ寸法L(mm)27.18寸法d(mm)4.82寸法L1(mm)23.87寸法A(mm)15.24寸法B(mm)17.78寸法l(mm)19.81二面幅H(mm)14.28適合チューブ外径D(Φmm)6.35二面幅h(mm)12.70適合チューブ外径ΦD(inch)1/4二面幅H(inch)9/16二面幅h(inch)1/2