用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。R(PT)3/8適合管外径(Φmm)9.52材質ステンレス形状ハーフエルボ寸法L(mm)31.24寸法d(mm)7.11寸法L1(mm)28.44寸法A(mm)16.76寸法B(mm)19.30寸法l(mm)23.87二面幅H(mm)17.46適合チューブ外径D(Φmm)9.52二面幅h(mm)17.46適合チューブ外径ΦD(inch)3/8二面幅H(inch)11/16二面幅h(inch)11/16