- ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥 89967026

- ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥 89967026
- ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥 89967026

ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
粒度120
内容量1枚注文コード89967026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15粒度120タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
注意
※ご使用の際は、ハイラップ専用のパッドを正しく取付けてください。ハイラップは乾式専用です。水又は水溶性研削油は使用しないで下さい。ご使用にならない時は、乾燥した場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: ガラスの小口磨き
建設業・工事業

ガラス屋です。
ガラスの小口(端部)をきれいにするのに使用しています。
こちらのハイラップの番数を上げながら研磨していくと
透き通るような透明感が出てきます。
ガラス用の普通の研磨砥石で400くらいまで研磨後にこちらの
ハイラップを使用していくといいと思います。
手間がかかりますけどね。
機械には勝てません。

対象商品 : 89966992
2021-08-19
用途: 陶芸
農・林・水産業

いつも、すぐに送っていただきありがとうございます。

対象商品 : 89967053
2020-08-12
用途: 御影の磨き直し

現場作業用として手軽に使える実績のある定番商品です。

対象商品 : 89967044
2021-06-25
用途: 石材研削

専用パッドを装着してハンドグラインダーに取り付けたが、少し使っただけで、グラインダーの取付ナジが被削材に当たってしまう。専用パッドがあと10mm厚くないと研削できない。又、弾性砥石の中心孔がグラインダーの取付ネジのみでしかガイドにならない。取付に手間取る。一考を要す。

対象商品 : 89967035
2018-12-18
用途: ガラス磨き
杉山建築工房

金額もお値打ちで思った以上にしっかりとしていて使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89967035
2015-12-23
用途: 研磨
建設業・工事業

何度も使っているけど使いやすくて良い。バラで買えるのもGOOD。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする