用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。Rc(PT)1/8適合管外径(Φmm)9.52材質ステンレス寸法L(mm)49.31寸法d(mm)7.11寸法L1(mm)35.71ドリル径(Φmm)14.68寸法A(mm)16.76寸法l(mm)42.10寸法l1(mm)28.50二面幅H(mm)19.05適合チューブ外径D(Φmm)9.52パネル厚さt(mm)11.17二面幅h(mm)17.46適合チューブ外径ΦD(inch)3/8二面幅H(inch)3/4二面幅h(inch)11/16二面幅h1(inch)3/4二面幅h1(mm)19.05