8 刷毛 目地用 モノタロウ 89970291

 

8 刷毛 目地用 モノタロウ 89970291
8 刷毛 目地用 モノタロウ 89970291
8 刷毛 目地用 モノタロウ 89970291
モノタロウ

刷毛 目地用

(66件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(号)8
寸法(mm)24
刷毛幅(mm)24
内容量1箱(10本)注文コード89970291品番8
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。

用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。サイズ(号)8刷毛幅(mm)24毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状寸法(mm)24全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
注意
※使用前に手で軽くしごいて抜毛を取って下さい。
※ラッカーシンナーや強い溶剤は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 塗料の塗布に使用

とにかくコスパ最強です!コスパももちろんですが、毛もそんなに出ないので大変助かっています。バリエーション豊富なのも使い勝手が良いで~す!!

2025-02-20
用途: 塗布防水作業時

どんなに細かい作業にも使える。弊社の社員もみな気に入っています。これからも使います。

2024-08-26
用途: 補修塗装などに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

刷毛ボビー工作用よりは高いがそれより利用価値があるように思います キシラデコールのような柔らかい塗装材にはよいようですが ペンキはすぐ筆が一塊になってしまうので溶剤と合わせて使った方が楽かもしれません。 値段的に使い捨てになるので便利。

1が参考にしています
2024-10-18
用途: シール材のプライマー用の刷毛
株式会社 木暮建設

シール材のプライマー用の刷毛として購入。使い捨てですが、この価格なら納得しています。なくなりかけた時まとめて追加購入しています。

対象商品 : 89970282
2024-08-19
用途: 塗装作業に使用
製造業

小さな傷の補修塗装時に使用しています。
柄が長い為、奥まった場所の塗装もし易く使い易い製品です。

2025-04-11
用途: 塗装用
卸売・小売業

細かいところの塗装に便利です。ホームセンターで売っているものと同等だと思います

対象商品 : 89970291
2024-04-26
用途: 塗装作業時
株式会社三陽製造業

少し毛羽立ちがありますが、価格も安く使い勝手が良い商品です。塗装作業の担当者から常備を依頼されています。

対象商品 : 89970291
2024-04-16
用途: 小物の塗装、補修
建設業・工事業

以前はホームセンター等で購入したが、最近はかなり値上がりしているので、助かります
油性塗料でも十分使えるので、コスト的にもよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする