クレディアコー2型(レールタイプ・両開き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット車輪4ステンカラー注文コード89972775品番CD2-415WSC
参考基準価格(税別)¥518,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。

シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付仕様フラットレール材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)幅(mm)(全幅)4150、(開口幅)3390、(たたみ幅)380×2ステンカラー高さ(mm)1250タイプレールタイプ(両開き)車輪4シリンダー錠パンタ数9×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする