※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
クッションピン(スパナ締付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸径D(Φmm)
16
6
8
10
13
16
20
25
32
全長L(mm)
210
210
210
50
55
60
65
70
75
80
85
95
110
120
130
150
180
190
200
220
230
240
250
30
35
40
45
90
100
140
160
170
全134種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89974297
品番
FCUP16-210
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
12
寸法Y(mm)
10
寸法l(mm)
16
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
210
材質
S45C
硬度HRC
55~
ねじ部
(M-P)8-1.25