FCUP16-220 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCUP16-220 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974306
FCUP16-220 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89974306

クッションピン(スパナ締付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)16
全長L(mm)220
220
50
55
60
65
70
75
80
85
95
110
120
130
150
180
190
200
210
230
240
250
30
35
40
45
90
100
140
160
170
内容量1個注文コード89974306品番FCUP16-220
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
寸法B(mm)
13
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
12
寸法Y(mm)
10
寸法l(mm)
16
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
220
材質
S45C
硬度HRC
55~
ねじ部
(M-P)8-1.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする