※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ひょう量30kg適合地域1地域(北海道)注文コード89985183品番SE30KBM-K-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
ポール無のセパレート型
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的