モノタロウ

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ - モノタロウ
(212件のレビュー)

長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。

用途
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ノズルは付属いたしません。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08742571-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:212
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 車の錆止め

雪国の為、冬場は凍結防止剤(塩カル)が路面にまかれ、車の錆が激しいです
錆防止の為、タイヤ交換時等に足回りや底回りに塗布しております
おかげで、他の車に比べて錆具合は全然良い状態だと思われます
以前はスプレーグリスを塗布しておりましたが、グリスより広範囲に塗布出来き、目立つこともなく奇麗です

2026-02-25
用途: 現場でのナット外し
建設業・工事業

継続的に購入している安心のモノタロウ商品です。性能的に問題なく使用しております。以前は、細いノズルが付属していたような記憶でしたが、今回は付属なしでした。必要であれば古いの使い回しすれば問題はありません。

2025-10-14
用途: 物置小屋シャッターの動作環境
イシムラ企画

シャッターの動きか゛重くなったので低臭タイプの潤滑スプレーを使用.
軽くて臭いも無くシャッターの動きが軽くなりました。

2026-01-06
用途: 機械部品の脱脂
合同会社微細加工研究所

油分の取れが良く乾燥も早い。異臭がなく使いやすい。

対象商品 : 08742571
2025-03-26
用途: 機械のメンテナンス

コスパ良くて、以前のような匂いも問題無い
ネットで迷わず、すぐ買えるのも良い

1が参考にしています
2025-02-24
用途: 金型作業
製造業

金型の錆取りに使用している。他を使用したことがないので良くわかりませんが、よく錆が取れて動きが良いとの担当者の声がありました。

2025-05-03
用途: 自動車・バイクの防錆用
その他業種

錆びやすい箇所に吹いておく事での防錆効果を期待。効果はこれからです。

2024-12-26
用途: 錆に良く効く。
農・林・水産業

固着したブレーキやクラッチ、アクセルワイヤーに使用しています。あまり安い物だとちょっと、でも高いやつは、という方にお勧めです。臭いも少ないので、とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする