バイメタルホールソーのレビュー
- 用途:
- 木材への穴あけ
57mmを購入し、穴をあけたら穴のサイズが54mmしかない。※本体にも57と刻印あり
刃も内側向いたり外側向いたりバラバラ。軸もすぐ外れる。
粗悪品。
2度と買わない。
- 用途:
- 銅板の穴開け
- 対象商品:
- 04592831
ドリルの芯とガイドドリルの芯があっておらず 開口径が1mm近く大きくなります。穴径にこだわるなら超硬チップタイプの方が使い勝手が良いです。
- 用途:
- プラスティックケースへの穴開け加工
- 対象商品:
- 04593346
プラスティックケースへの穴開け加工であったため刃物の仕上り具合が気になりましたが、作業性・トラブルも無くスムーズに加工出来ました。
- 用途:
- 薄い鉄板の穴開け
- 対象商品:
- 04593127
中のバネに削りカスが入ってバネが効かないので1回ごとに作業を止めて抜いた鉄板を取り出さないといけない。そっちの方が時間食うので効率悪い。
- 用途:
- 厚鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 04592987
思ったよりも、切れ味がよく、個人的にはチップホールソーよりも気に入っています。切れ味も、結構長持ちします。32ミリの厚鉄板も裏と表から空けて見ました。
- 用途:
- 空冷ワーゲンのセンターキャップ
- 対象商品:
- 04593251
空冷ワーゲンのセンターキャップの改造に使いました。ホールソーで穴開けてセンターキャップ付けるだけですが。。
- 用途:
- ステンレス 1mm厚に使用
- 対象商品:
- 04592987
最悪です。
1回の使用で使い物になりません。
100均と同等かそれ以下。
多少、高くても他の商品をお勧めします。
- 用途:
- 1mm厚304ステンレスの穴あけ
- 対象商品:
- 04593644
センタードリルで穴が開けれない、他メーカードリルでセンター穴を開け、ホールソーで作業するも1回使用後使えない。役に立たない商品で2個共返品、チップソーの商品の購入をお勧めします。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- アルミ板の穴抜き
- 対象商品:
- 04593355
内側の捨てる丸い端材部分はバリ出ませんが肝心の外側にはバリが出てしまいます。
ブレ(センターずれ)も大きく 表裏両方から開けると二重の輪になりました。
超硬ホルソーではそうならないので作業機器のせいではないみたいです。
- 用途:
- カート
- 対象商品:
- 04592953
商品には問題ありませんが、注文して1カ月後に届きました。非常に不満です。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ハンドドリルで1.5mmのステンレス板にφ80の穴あけ
- 対象商品:
- 04593495
400Wクラスのドリルで穴が開くか心配でしたが、とても良く切れて簡単に加工できました。
ステンレスは切れる刃と十分なトルクでサクッと作業する必要があります。
今回はトルク不足でしたが、この刃に助けられました。
ちなみにMonotaRoタッピングスプレーをかけながら冷却しつつ作業しました。
- 用途:
- 自動車のカスタムなど
- 対象商品:
- 04592761
自動車のスポイラー取り付けでボディーに穴をあけたのですが、歯が広がるのか穴径が少し大きいような気がします。
すごく安いのでしょうがないかな?