ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:Mのレビュー
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
【用途】中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
2012-05-23
- 用途:
- アルミ材へのタッピング
- 対象商品:
- 06622271
M10のP1.25は今回初めて使用しました。マシニングに装着して使用しましたが、特に問題なく作業することができました。