クレ5-56のレビュー

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
対象商品 : 05587233
2013-02-07
用途: 機械等 潤滑油として
ヤマシン醸造株式会社 様
細いノズルを使用するので、液漏れがするのがとても不快です。せめてノズルのつけはめをしない工夫をしてほしいです。
対象商品 : 05587233
2013-05-31
用途: 工場の各種機器の潤滑油として使用
マツダ株式会社 様
全国的に知らない方がいない商品だと思いますので、製品については感想は不要かと思います。
※ホームセンターでは、@298円/本で販売されていて、今は20%増量のもの が置いてあるので、それと比べたら割高ですが、いちいち買いに行く手間 や人件費を考えたら十分ペイするかと思います。
1人が参考にしています
対象商品 : 06725747
2013-04-19
用途: 機械等のメンテナンス
商品に対してどうこう言うつもりはありません。通販で買い物するときに商品の大きさがイメージできなかった。品物が届き目を疑った。思っていたよりもすごく小さくて。ホームセンターで通常販売している大きさだと勘違いをしていた。容量表示も必要だが大きさ表示も出来ればしてもらいたい。こんなに小さくては、量が全然足りなくて参りました。次回から、よく確認し、大きさなど不鮮明なものは購入しないようにします。
2人が参考にしています