クレ5-56のレビュー

平均満足度 4.54 (540件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クレ5-56 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
299 / 税込 329
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品 【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
543件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
テクニカルガレージ 様2023-09-26
用途:
ネジの錆止めと潤滑剤
対象商品:
05587233

40年前から使用してたもので改良点は別に無いと思います。

2023-08-17
用途:
鋳物のさび止め
対象商品:
70335003

湿気が多い梅雨時期と台風の時期に、とても重宝します。

2023-12-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
06725747

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

2023-05-18
用途:
鍵のメンテナンス
対象商品:
05587233

扉の鍵 錠前の鍵など 段々開けにくくなってきます。
鍵穴の薬よりも色々な物に使えるので いつも置いて 使用しています。

つまがりひろあき行政書士事務所 様2023-08-16
用途:
潤滑油として重宝
対象商品:
17464737

車のドアヒンジとか、ノズルをつけると他を汚しこともなく少量で動きが戻る。
コスパ良し。
年間ケース買い

2023-04-21
用途:
ガーデニング
対象商品:
06725747

ガーデニングの時に使うナイフや剪定ばさみ、はさみなどの使用後に水で洗いふいてからこれで錆止めです。定番がいいです。

2023-06-29
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
05587233

これ無くしてリビルト作業はできません、必需品です。

2023-04-22
用途:
木工機械のメンテ
対象商品:
05587233

機械ごとに配置しこまめにオイル添加できるようにしています。サラリとして普段使いに最適です。

山本ケミカル株式会社 様2023-07-17
用途:
いろんな分野で
対象商品:
05587242

あるといろんなところで使えます。ないと困るのでストックは大事です。

2023-02-17
用途:
トラクターの替刃用に使用
対象商品:
11749212

トラクターの耕うん用替刃のボルトがなかなかさび付いて取れなくなっていましたが、スプレー後に楽に取り外しができて喜んでいます。大型車でかなり多くの替刃でしたが、スムーズに交換できました。

2023-05-15
用途:
機械保守に使用
対象商品:
70335003

容量が多い、長細いアタッチメントが付いているので便利

2023-04-18
用途:
自動車やバイクの修理やメンテナンスに使用
対象商品:
05587242

とても良いです。特にボルトの緩め閉め時に重宝しています。他社の物より浸透が早いです。

2023-03-29
用途:
車両などのメンテナンス
対象商品:
05587233

切らすことのないストック品です。
CRC556は長年使っている定番商品です。

西本音楽教室 様2022-12-16
用途:
自転車のチェーンに
対象商品:
05587242

自転車のさびが気になっていて、これを購入し、チェーンやカギ穴にシューとスプレー。
チェーンのさびは多少落ちた感じがしますし、カギをかけたり抜いたりがものすごく楽になりました。素晴らしい!!今後も使います。

有限会社久友商事 様2023-09-28
用途:
どあの蝶番の潤滑スプレーとして、使用している。
対象商品:
05587242

とても手頃な価格で満足しております。
改善点は、ありません。

2023-01-30
用途:
車の錆び止め、潤滑
対象商品:
05587233

車の錆止め、潤滑に必須であり、多用している。価格は安くてお得。

2023-05-26
用途:
ネジが回らないとか、品物の動作不良時に使用
対象商品:
05587233

常時色々な所で使用していますが、いつも良好なので重宝しています。

2023-01-17
用途:
軸受け、回転式)の潤滑油、エヤコンのファン軸受け
対象商品:
05587233

従来から、同品を使用しており、便利で、簡単給油可能。シリコン系で、微量で効果抜群。
作業手間が省ける。耐熱もありそう(~150℃)

2022-12-26
用途:
老朽化したものや、動きにくい摺動部に使ってます
対象商品:
06725747

コンパクトで持ち歩きもできますので、作業現場にも持ち込めて便利です

2022-11-12
用途:
サビ取り 潤滑
対象商品:
05587233

主に自転車のサビ取り、潤滑に
一日40km 走るのも普通なので
その前には必ず使います
潤滑だけなら同じくクレのシリコンオイルを使います