クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
まちゃぷ 様2021-10-03
- 用途:
- ドアの軋み対応
- 対象商品:
- 06725747
小さくて可愛いです!
たまにしか使わないものですので、このサイズで充分。
収納スペース的にも良いです。
機能的には安心で、以前から愛用しています。
2021-10-19
- 用途:
- 用具の滑り改善
- 対象商品:
- 05587233
剪定ばさみにも使用できるとのことでしたので、使用してみました。
ギシギシだったものが、滑らかになった気がします。
安定の品です。
2021-08-17
- 用途:
- 古くさび付いた雨戸のう中鍵の開閉をスムーズにするため
- 対象商品:
- 11749212
以前からさび付いた鍵のスムーズな開け閉めに使用してきた。結果は常に考えた通り良好である。細部に利用する場合、若干使用しにくい場合がある;内容が少なくなった場合に持つ缶より低いところに利用する
2021-09-07
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 05587233
仕事上、必要不可欠な商品なので、在庫をきらさないようにしています。
家庭にも1本常備しておくと、とても便利な商品だと思います。
2021-06-15
- 用途:
- 機械全般
- 対象商品:
- 05587242
商品は問題なかったです
単価も今購入している所より若干安いので10%値引きを狙って購入します
1本単価は安いですが3500円以上まとめては購入しないのでもう少し合計金額を下げて頂くと
さらに購入しやすくなります
2人が参考にしています
2021-06-05
- 用途:
- 自転車の鍵に
- 対象商品:
- 06725747
自転車の鍵の抜き差しができなくなり、鍵を取り替えようとしていた所、知人のアドバイスでこちらを試してみました。
モノタロウさんの動画を参考に早速使ってみた所、一発で鍵がスムーズに入るようになり、大変満足しています。使う頻度が少ないので、少量サイズなのもありがたいですね。