銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形のレビュー

平均満足度 4.67 (191件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
ニチフ
119 / 税込 131
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
191件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 プロフィット 様2014-06-19
用途:
車内の配線
対象商品:
02500504

配線の接続に便利です。

藤商会 様2014-09-09
用途:
サンダーなど故障した時の修理用の用いる。
対象商品:
02500495

もっと安く手に入るなら格別です、格別使いやすいのでいまで
十分活用してます。

2015-02-26
用途:
機械の修理など
対象商品:
02500382

値段も品質も全く問題なし。プラケースに入ってくるのも何気に有り難い。
今後、他サイズもこのシリーズを購入します。

2015-04-18
用途:
インパルスシーラーの溶断用、0.5mmのニクロム線に
対象商品:
10711723

インパルスシーラーの溶断用のヒート線は結構な高値で。20cmのものが5本セット
で2千円以上の価格。ですので自作することにしました。
40cmのロングタイプのものでも、5メートルのニクロム線を買えば12本とれます。
端にこの裸圧着端子をつければ完成。電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.2~0.5ですので
圧着ペンチを用いてしっかりと止まります。
インパルスシーラーの場合、寸法d2(Φmm) 4.3でないと収まりません。止めねじが
M4サイズになっていますので。私の買った品番はR0.3-4です。
あいにくとモノタロウでは直系0.5mmのニクロム線を取り扱っていません。できれば
モノタロウで取り扱って戴きたい。アズフロン ガラステープ(耐熱温度260度)と
セットで買えばインパルスシーラーのメンテナンスが楽になります。

2人が参考にしています
株式会社マツダプロセシング中国 様2014-03-24
用途:
測定具接合の為に使用
対象商品:
10711732

接合に大変重宝しています。

2015-09-15
用途:
ホビーで使用
対象商品:
10711714

思った通りの物でした

1人が参考にしています
2016-01-23
用途:
電気工事
対象商品:
02500513

我々が電材屋で購入するものは紙製の箱に入ってるのだが、モノタロウで扱っているのはプラ製の入れ物なのでそれが欲しくて購入した。
価格は安くはない。

有限会社伊與無線電機 様2015-02-02
用途:
配電盤内の配線工事
対象商品:
02500434

どのメーカーを買ってもそれほど違いは無いと思われる商品ですが、メーカー品なので間違えないと思います。

2015-02-27
用途:
太陽光
対象商品:
11086013

使用しやすい材質です。

2014-11-13
用途:
電気の配線
対象商品:
10712685

問題なく使用できました。
又違うサイズも購入しようと思います。

2013-10-01
用途:
コード作り
対象商品:
02500452

ニチフは使い慣れているので、満足しています。

藤原設備 様2014-11-02
用途:
電気工事、メンテナンス等
対象商品:
45320125

継続して購入。
信頼できるメーカーで、安くて安心しています。

2014-01-17
用途:
配線
対象商品:
10711793

端子台に取り付けやすい形状

デンゲル株式会社 様2013-09-04
用途:
電機工事に使用
対象商品:
02500416

納期が早く工事に間に間に合い良かったです

株式会社マツダプロセシング中国 様2014-11-27
用途:
仕事
対象商品:
10711732

残念です。失敗しました。取付け部の穴径が分からなかった。穴径を分かる様にして欲しい。

MonotaROからの回答

取り付け部の穴径は「寸法d(Φmm)」が内径になっておりますので、ご確認の上ご検討お願い申し上げます。

グリーンフィールドフジタ 様2016-11-14
用途:
電線の接合
対象商品:
10711705

サイズをまちがって買ってしまった種類が多くわかりにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-06-23
用途:
屋内
対象商品:
02500461

端子の種類が一部ない商品を増やしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-05-27
用途:
機器結線
対象商品:
10713166

特殊なサイズの端子でしたので、短時間で入手できることがメリットですね。

2013-08-17
用途:
電気工事に使用
対象商品:
02500425

価格と品質に満足しています。

2013-02-27
用途:
配線の端末処理に
対象商品:
10712755

ニチフは使い慣れているので、使い易かったです。