ダイヤルゲージ ローラー測定子のレビュー
ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
2015-09-02
- 用途:
- 自転車ホイールの振れ取り
- 対象商品:
- 05707843
自転車ホイールの振れ取り台に付けたモノタロウ製
ダイヤルゲージ321-131Dに取り付けてみました。
測定子の取付ネジ部はミツトヨ製M2.5(P=0.45)×5mm
と共通ですから各種測定子の取付が可能です。
ただし保証外ですので取付は自己責任で!
動きはホイール側面をスムーズにトレースしてくれます。
ローラー径が10mmと小さく、横方向にもR5の曲面を
持っているため点接触となりホイールに傷などが有ると
振れと間違えて計測しますが、それども滑かな動きは
振れ取り作業を面白くしてくれます。
振れ取り台とダイヤルゲージお持ちの方にはお勧めです。
5人が参考にしています