スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTのレビュー

平均満足度 3.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
1,098 / 税込 1,208
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。 【用途】高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ハシテック 様2023-03-01
用途:
ねじ切り
対象商品:
08150807

どこよりも安くて助かります。
今後も利用したいです。

株式会社ユニテック 様2022-02-08
用途:
タップ加工に使用します
対象商品:
60592637

難削材用のスパイラルタップは以前から使用していてリピート使いです。切れ味が良くとても長持ちする印象です。

株式会社下田金型製作所 様2022-04-04
用途:
NAK材のネジ加工
対象商品:
06620537

NAK80材のネジ加工に使用しています。こちらの製品ですと長持ちします。

2017-07-13
用途:
焼き入れ材タップ加工
対象商品:
06620607

他社の物と比べて、持ちが悪いですがそれなりに使えます。

2016-05-31
用途:
金属加工
対象商品:
06620607

特に可もなし不可もなし

株式会社オートガレージ・タケヨシ 様2015-08-27
用途:
ネジ山修正
対象商品:
06620616

ネジ山の修正に使っていますが、値段の割に良いです

Round Monolith株式会社 様2013-01-29
用途:
SPHC材のタップ加工
対象商品:
06620521

僅か3.2tのタップ2回目で折れました。
難削材用とはとても言えません。

2人が参考にしています
株式会社トラスト工業 様2012-05-24
用途:
タップ加工
対象商品:
08150852

いままで使用していた物より価格は1.5倍になったが、寿命が3倍になったのでこれからも使用したいと思います。

2011-10-30
用途:
S45C のネジ加工
対象商品:
06620546

加工時の切れ味が良い。切りくずも細かく裁断されるので処理しやすいです。

ロックハウス 様2010-11-06
用途:
建具への加工
対象商品:
06620537

ステンレスに使っていますが安心して使えます。
当然ですが普通のとは切れ味が違います。