直尺シルバーのレビュー
- 用途:
- 内装作業.一般的な文房具としても。
- 対象商品:
- 02450366
小さな直尺は何かと重宝するのですが、うちではすぐに見当たらなくなる道具の筆頭です。あちこち持ち歩くのが原因かと。頻繁にイライラするので、たくさん買って至る所にあるようにしました。作業別の道具箱各々、工具キャビネット、ビス・ナット入れ、事務机、自宅の文房具入れとキッチン、玄関や庭。快適です。
- 用途:
- 短い材料の切断時や計測時の採寸
- 対象商品:
- 02450375
シンワさんのステンレス製の物差しは昔から50年程いろいろなサイズを使わせて戴いていますが見やすくて満足しています。タップを切る時も物差しの裏側の表を見て下穴を空けています。
- 用途:
- 看板製作、POP製作他
信頼のブランド「シンワ」艶消しシルバーの材質感ベースの文字&目盛り表示は見やすく視認性が高く、また見慣れているので使いやすい。他と比べ高額ですがストレスなく作業効率が良いと感じます。
- 用途:
- デザイン、送付物のサイズ確認
案外使いどころは多く、一本あると重宝する。
線を引くのに使うことはほぼないが、細かいものを切る際にも使えたり便利。
- 用途:
- ちょっとした寸法計測
ちょっとした寸法計測に、いつも携帯して使っています。
先日、長年愛用していたものを失くしてしまい、また同じものを買いました。再び長年愛用することでしょう。艶消しの本体で、キラキラしていないのが高齢者の目には優しいんだと思います。
- 用途:
- あらゆる場所においてます。
本体の金属が光沢が無くマットなのでメモリが読みやすいのが一番の理由
ペンケース 各デスク 作業場 ペンの使う場所には置いています。
良い商品と思います。
- 用途:
- 現物寸法測定、位置確認
何度もリピート購入している安心の定番スケール。使いやすさ品質ともに申し分なし。
- 用途:
- 木材の測定と直線引き
- 対象商品:
- 02450384
1mと30cmの直定規がありましたが、その中間のサイズが欲しく購入しました。
これで3種類選択して使えるので重宝します。
- 用途:
- 罫書き時に使用
- 対象商品:
- 02450393
シルバー加工は光が反射しないので、パッと見で判別が可能です。以前に60センチのものをステンレス製で購入しましたが、光が反射して計測し難かったです。
- 用途:
- 木工等の計測
- 対象商品:
- 02450384
15cm30cm100cmは持っていますが60cmをもってないので今回購入重宝しています、ちなみに
ストッパーオリジナル欅材で作成満足しています。
- 用途:
- 防錆紙の切断など
- 対象商品:
- 02450393
メモリが左右に付いているので切断する紙の印付けに便利。
艶消しなのでメモリも見やすい。
ただ、梱包の箱の底に養生テープ(?)で固定してあったため剥がしてみたらビニール製のカバーに粘着剤が付着していて、シンナーで拭き取るのに苦労しました。
せめてテープ部分に何かを当ててから固定してほしいです。
- 用途:
- 工場内作業
- 対象商品:
- 02450393
品物的には満足なのだが、モノタロウの商品の発送方法に不満。
1000mmの直尺なので、長細い段ボールに入って届いたが、箱の中で品物が動かないように
養生テープにて固定してあったが、養生テープの強度が強すぎ(?)なのか、
直尺のカバーが破れてしまった。
カバーは使用しない時の保存用に丁度いいと思っていたが、使えなかった。
繰り返しになるが、商品には何も問題は無く満足。
- 用途:
- 採寸
- 対象商品:
- 02450366
シンワのスコヤを使用しその精度により同社を信頼し、定規類もシンワのものに買い換えることにして順次購入しています。やはり「測る」といのは基本であり、ブランド重視だと思います。ほかのサイズのものも使用していますが、確かに屋外の太陽光下でも目盛が読み取りやすいので使いやすいです。