永磁ホルダのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
永磁ホルダ カネテック
カネテック
1,798 / 税込 1,978
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 【用途】図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-30
用途:
作業時
対象商品:
02044515

他の少し安い永磁ホルダを購入したのですが、こちらのカネテック製品より弱い為、結局カネテック製品を購入。強さなど文句なしですが少し高いのが難点。

1人が参考にしています