ハイテスタのレビュー
- 用途:
- 電圧の測定、導通チェック
- 対象商品:
- 01999462
機械の接点が閉じているか開いているかをそくていします
時々接点に電圧がかかっていることがあるのでひゆーずがついているのはいい
- 用途:
- 弱電関係(TV,ラジオ等の修理
- 対象商品:
- 01999462
ラジオに興味を持ったころテスターは高価で買えず、友達から借りたのが日置のテスターでした、以後三和のテスターのみでしたが、偶々広告を見て懐かしく思い注文しました、流石使い勝手も良く、内磁型トートバンドメーターを使用して居るのが気の入りました、欲を言えば最高電圧1000V位欲しい所です。
- 用途:
- 空調機の修理に使用
- 対象商品:
- 01999462
ケース付きで落下にも強く安心して使用出来ます。抵抗レンジのまま、交流電圧を測定しなければ長く使える製品です。メーカー品で精度も良いと思います。
- 用途:
- 工場内設備点検用
- 対象商品:
- 01999462
テスタ本体は、個人的に長期間使用して使いやすい。
しっかりした樹脂ケース付で斜めに立てられるハンドルも良い。
但し、テスターリードは、安全性向の為に導体部分のカバーが延長され太くなった為、
コンセントの活線チェックさえできなくなった点は理解不能な改悪。
絶縁カバーの脱着を可能にするか、先端部分の径を細くするかしないと使用に耐えない。
バナナチップ側のキャップは、使うことが無いので不要。(テスタ本体につなぎっ放し)
同型の旧セットのユーザーであるがゆえに、この「テスターリード」の仕様は納得できない。旧型のテスターリードを選択できないか?
書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしました回答になります。
「L9207-03テストリードの先端部分ですが、海外の安全規格対応により
絶縁キャップが着いております。
このキャップは取り外しが可能な構造になっておりますので、状況に応じて
取り外して使用してください。
キャップをピン先方向に引っ張っていただくと外れます。
国内の安全規格上はキャップなしでも問題ございません。
キャップを外していただくと、従来のテストリード同サイズの先端ピンになります。
また、バナナ側のキャップですが、お客様のお手元に届くまでに
輸送などで バナナ端子の筒の部分がつぶれてしまい、本体に取り付かないことや、
測定値に影響を与える恐れがあり、これを回避するためキャップを 装着しておりますので、なにとぞご了承ください。 」
よろしくお願いいたします。
- 用途:
- 電圧測定など
ハードケース付きでお得感があったが、使用すると上蓋が取れない為、測定作業中は邪魔になった。
テスターとしては全く問題なし。
リード線も絡まりずらいし。
- 用途:
- 仕事用 電気工事や 電気製品のサービス
- 対象商品:
- 01999462
ドロッププルーフ仕様で安心、スケール板が読みやすい、テストリードが安全に配慮している、MADE IN JAPAn
- 用途:
- 電圧チェック、絶縁チェック
- 対象商品:
- 01999462
以前同社のディジタルハイテスタ3255を使っていたので同社製を選定した。3255用のテストリードL9207-10が使用できる点が気に入った。接続部がL字型にになっており邪魔にならない。プローブ部もしっかりしており、リード線も柔らかく極めて使い勝手がよい。
本体も適当にエンボスが付いており安っぽさが無く頑丈そうである。個別に電池の電圧チェックが付いているのも便利である。デジタルも良いが、やはりアナログの方が数値を感覚的につかみやすい。構造が簡単なため、なんと言っても値段が安い。携帯ケースは簡単なものであるが、そのうち使わなくなるので余り気にしていない。
なんと言っても日置のテスタ用のテストリードが秀逸であるのが選定理由の大きなポイントである。
- 用途:
- 業務用エアコン修理〔東芝テクノシステム(株)〕
- 対象商品:
- 01999462
外で使用するので、落下したりする現場がありケース付きでお安く手に入り大変満足です。抵抗測定も9V電池使用で高抵抗まで測れ、簡易の絶縁測定の変わりにもなります。テスト棒も200V使用でも安心して使えます。メーカーがしつかりしているので、修理対応も安心です。