銅箔粘着テープ NO.831Sのレビュー
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
【用途】電磁波シールド。
スイッチングトランスのショートリング。
2024-03-04
- 用途:
- 裏面導電性なし
裏のノリ部分が銅でなく樹脂なので接着面が導電性が無くなる。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
2022-03-18
- 用途:
- 車のアーシング用
- 対象商品:
- 33239437
こちらの銅箔テープの上にテラオカのアルミテープを貼り付けて仕様しています。アルミテープの品質に満足していましたので、この商品も安心して使用できます。
2021-06-08
- 用途:
- アンテナ作成
- 対象商品:
- 06393843
高周波のアンテナを樹脂板上に作成したり、基板上に追加でべたグランドを作ったり、EMC対策で機器のシールドするのに使用。はんだ付け性もよく、糊も強力で良い。
1人が参考にしています
2021-07-04
- 用途:
- 自動車外装パーツ色の変更用
- 対象商品:
- 06393834
外装パーツの上に貼りました。最初はピカピカが、だんだん濃くなりいい味が出てきました。今後様子みて、あまり黒くなったらまた交換しようと思う。手軽に遊べて面白い商品です。
2018-02-01
- 用途:
- プリント基板の配線間違いを補完
- 対象商品:
- 33239437
はんだ実装してからプリント基板の配線ミスが発覚.高密度実装なのでスペースがない.あったのはSSOPのICの上.ここに本品をカッターナイフで作った付加回路と1005のSMDチップ抵抗とコンデンサをはんだリフローすることで難を逃れることができた.欲を言えば箔の厚さ75µmが35µmと半分程度であればやりやすかった.
2020-08-27
- 用途:
- カーオーディオのノイズ除去シールドに
- 対象商品:
- 33239437
どうしてもオルタネータノイズが消えないのでパッシブネットワークのケーズ外側全部に張り付けたところ殆ど聞こえなくなりました。