六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじのレビュー
- 用途:
- 飾りボルト
- 対象商品:
- 23431887
ボルト頭部に表示の無い無印でした。代表画像は表示があったので期待してしまいました。他のボルトと揃えたかったので結局他店で買い直しとなり残念です。
- 用途:
- キャリアカーの交換部品
- 対象商品:
- 05522824
今回は主人に頼まれ4tのキャリアカーで腐食したスチールボルトと交換のために購入させて頂きました。親戚の自動車販売会社に勤務し陸送の仕事がメインで 個人で4tのキャリアカーを購入し持ち込みで仕事をしております 新車で購入してから約5年が過ぎ車両の特性上サビが多く出てきてメンテをする中ボルト類をサビに強いステンレスのものに変えホームセンターなどで色々探しましたがサイドに使える10mmの頭の丸いボルトが見つからずネットで探した所 御社様のホームページにたどり着き今回会員になり購入をさせて頂いた次第です 取替え後はきらりと光るステンレスボルトがワンポイントになり気に入っております また材質や作りもホームセンターで購入した物より格段に良く満足しております 少量ずつの購入になりますが また機会がございましたら御社様より購入をさせて頂きますので何かとお手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します
- 用途:
- CB1300(SC54)の…
- 対象商品:
- 05522483
CB1300(SC54)の…エンジンケース(クラッチ・パルス・ジェネレーター)のネジが腐食してきて見苦しいので、ステンレスネジに交換しました。
SC54は25mm(純正は28mmですが問題無いです)x25本&60mmx3本必要ですが、25mmは25本入りで丁度いいのですが、60mmは9本入っているので、6本余りますwww
全て大阪魂のネジを購入しましたが、トータルで1,000円ちょっとなので、ヤフオクやホームセンターで買うよりはるかに安いですね!
六角レンチ仕様のステンレスネジなので、見た目もゴージャスになりますね!
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 05522492
純正が黒染めですぐに錆びるので、見た目も悪く、商品価値が下がるのを、この商品にしたことで、錆びないと事と、見た目の輝きが高級感を出し、大変好評で今後も使用していきたい。
- 用途:
- 車両整備、メンテナンス
- 対象商品:
- 05522422
錆の心配が無く価格も安く、品揃えも豊富で通常使用に便利です。入り数も私にとっては丁度いいくらいです。在庫無くなればまた購入したいと思います。
- 用途:
- 設備の修理、修繕
- 対象商品:
- 05522176
他社の製品と変わらずの使用感はいいと思う。
しかし、1パックの入数が中途半端。切りのいい数量あるいは、10個単位で
購入できるとなお良い
- 用途:
- プロクソン ドリルスタンドの改造に使用
- 対象商品:
- 42806093
注文コード:32911164 プロクソン(PROXXON) ドリルスタンド(No.28606 )の高さ調整ネジは、M5ネジを使っているので0.5や1.0mmの掘り下げ調整に、ちょっと面倒です。
M5はピッチ0.8mmなので、1.0mm掘り下げる場合は5/4回転させて調整しないといけません。(1/4回転で0.2mmで、1回転と1/4)
0.5mmを掘り下げる場合は、5/8回転と調整しないといけません。(計算しないといけません。)
もし、3.0mm掘り下げる場合は3回転と3/4回さないといけません。
M6にするとネジピッチが1.0mmなので比較的計算が楽で、1.0mm掘り下げる場合はM6ネジなら1回転と分かりやすいです。
(1/4回転の場合は0.25mmになるので、0.2mmの掘り下げの場合はちょっと面倒ですが、それは使う人がどちらの方が便利か選べば良いと思います。)
M6ネジの固定には、注文コード:42114703 ローレットナット(ステンレス)を使っています。
六角穴付ボルトもローレットナットもつまみの部分がローレット処理されているので、しっかりと固定できます。
またステンレスですので、手垢による錆などがほとんど出ません。
純正のM5ネジは錆止め処理(油コーティングなど)を頻繁にしないと、すぐに錆びてしまいます。
MonotaROでM5の六角穴付長ネジ(全ネジ)を探しましたが、50mmまでしか無くM5のステンレスに変えると使い勝手が非常に悪い結果になりました。
せめて、M5x60やM5x70の商品も作って欲しい物です。
- 用途:
- CB1300SB(SC54)のステアリング・トップブリッジのボルトとして
- 対象商品:
- 05522657
ハンドルを止めるボルト4本必要ですが、以前同じサイズのボルトをホームセンターで購入したら
4本揃えるのに三本一組で小分けされて売っていたので、中途半端な6本買ってしまいました。
しかもナットはいらないのに、ナットまで付属されていて…。
そうしても洗車や雨天の時に、水分が溜まる場所なので
オリジナルのボルトだと錆びてきます。
見栄えが悪いので、ステンに変える仲間も多いのですが
こちらは13本も入って500円そこらなので、かなり割安なのではないでしょうか?
しかもプライベートブランド10%割引の日に買ったので更に安い!
4本しか必要ないので、ホンダ車の仲間でまだステンレス化していない人の交換を
してあげたいと思います。