スケールストッパー(スケールツキ)のレビュー
- 用途:
- ケガキ線を引く時、寸法を計る時
- 対象商品:
- 05848516
リピーターです。バネ内蔵なので、ガタが無く大変使いやすいです。これを使ったら他が使えなくなります。それぐらい良い品物です。
- 用途:
- 家具の製作時や長尺パイプ類の長さ測定時
- 対象商品:
- 05848534
墨線を描く時やけがき作業時に便利。バーニアスケールで板材、角材、パイプ等の長さ測定が正確にできる。ステンレスの線膨張率を考慮すると20℃における読み取り精度は0.1mm単位も可能性有りと思える。
- 用途:
- 精密ジャッキの高さ位置合わせ
- 対象商品:
- 05848516
通常の使い方とは異なるかもしれないが,スケールストッパがスライドすることを利用して精密ジャッキのパンタグラフの開き具合を測定し,ジャッキの高さを精密に再現できるように利用している。今回MonotaRoで見つけるまでバーニア付きのスケールストッパがあることを知らず,今回購入できて大変助かっている。
- 用途:
- ケガキ作業
- 対象商品:
- 05848516
同じ寸法で何箇所もケガキをする時に大変重宝しています、
作りも良いですし、精度も出ます、大変満足しています。
- 用途:
- 木工用
- 対象商品:
- 05848534
スケールストッパーは墨付け、寸法確認に重宝しています。特に1mm以下の精度はスケールのみでは無理があります
- 用途:
- ケガキ作業時
- 対象商品:
- 05848516
ストッパーの目盛も読みやすく、止めねじも使い易くて助かります、メーカーによっては止めねじがすぐに緩む物もありますから、これは良いです。
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 05848516
木工レベルではノギス代わりに使える精度とスケールストッパーの活用により用途の広がりはいろいろで、とても重宝しています。
- 用途:
- 大面積、長尺物の金属材料の切断の採寸。
- 対象商品:
- 05848525
特に長尺物の採寸は0.1mm単位で読み取れるバーニャが付加されているため非常に便利で使いやすく、バーニャのないスケールの場合と比較すると材料発注時に必要寸法を設定し易くなり、現状で持っている材料と殆ど同寸法の全長で加工発注をかける時などミスが無くなる。
ただ問題は、スケールの素材自体はステンレスだが保管中に反りが発生し戻らなくなる。使用上は問題ない。
- 用途:
- 大面積、長尺物の採寸。
- 対象商品:
- 05848525
0.1mm単位で読み取れるバーニャが付加されているため、付加されていない物と比較して、材料加工発注時に加工寸法ミスによる材料の無駄が無くなる。現状で所有している材料と同寸法の加工で加工発注を掛ける時などに有効。
飽くまでフライス盤などの機械設備を持たない人には有効。