クランプレバーのレビュー
- 用途:
- クランプとして
- 対象商品:
- 06179171
リピートです。
機器のクランプ部分に使用していたが、レバー折損と噛合いクラッチ部分の摩耗により交換。
レバーに余計な荷重が掛からないように噛合いクラッチ機構でレバーを逃がすように
使用可能。
サイズ・形状別に3種類使用しており、今後とも利用します。
- 用途:
- 設備のクランプ機構に使用
- 対象商品:
- 06179171
リピートです。
ハンドルのドグクラッチが摩耗破壊されてしまったので、更新しました。
ハンドル側の材質は亜鉛合金・ネジ側が鉄なので、ムリな力が加わった場合にドグクラッチ
機構のセレーションが破壊される構造です。締め緩めは六角レンチで代行可能で、破損時の
対応もしやすくなっています。
但し、先端部はスイベルパッドが付いているわけではないので、ピッチ部に変形が起きるような使い方をする場合は、事前に先端加工(ネジ部を削る)をすると良いでしょう。
- 用途:
- 機械部品の交換用
- 対象商品:
- 06179117
機械のセッティング用部品として使用しています。毎日何度も調整で締めたり緩めたりしており、その交換用として使用しています。鍋屋バイテックさんのものは耐久性もあり、使いやすいのです。
- 用途:
- 小型旋盤のキャップネジ交換
- 対象商品:
- 49103774
サカイ卓上旋盤ML210のテールストックや刃物台、ミーリングアタッチメントの六角キャップネジを交換しました。持ち上げるとハンドル位置が変更でき、大変便利です。オレンジで統一し視認性もよく、手回しが便利になりました!
- 用途:
- 小型旋盤のテールストック.回転刃物台の固定ネジとして
- 対象商品:
- 06179047
使い易さが劇的に向上した。小型旋盤の取り扱い向上に必須アイテムです。
- 用途:
- ボール盤のワークテーブルの固定
- 対象商品:
- 49102207
ボール盤(リョービ TB2131)のワークテーブルの固定レバーをこのクランプレバー(M10-40mm)に交換して使用しています。
レバーの位置(位相)調節機構のおかげで、テーブルの移動が大変快適になりました。
大変お勧めです。
- 用途:
- 自動車のゴムモールの劣化補修
- 対象商品:
- 49104063
キッチリ絞まり作業が安心出来ます。レバーの名称が解らず検索に難儀しました。
等サイトでのサイズ表示が解りずらかったです。
- 用途:
- 卓上旋盤の芯押台、刃物台
- 対象商品:
- 06179065
卓上旋盤の芯押台、刃物台固定部分に使用しています。
六角レンチを取り出す必要がなく、スムーズに作業できます。
また、レバー自体がザラザラしている為、油の付いた手でも滑りにくいのでよいです。
- 用途:
- 卓上旋盤の芯押し台固定用ボルトや卓上フライス盤等に使用
- 対象商品:
- 06179056
各種サイズが用意されていたので、鍋屋バイテック会社の物を選びました。
卓上工作機械は元々レンチで締め付けて各部を固定するようになっていたが、非常に不便だった。
このパーツに交換したら、レンチが不要になり楽に締め付けて固定できるようになった。
ただし、座繰りがされているところに使用すると、レバーの底が接触してしまうので締め付ける事が出来ない。その為、3mm厚程度のワッシャーを自作して、それをかませたら使用出来るようになった。出来れば専用のワッシャーも販売して欲しい。もしくは、座繰りされている所に使用出来るような物も製品化して欲しい。