RS-232Cケーブルのレビュー
2015-03-06
- 用途:
- PC でのデータ集計を目的とし、A&D 個数計 HC-3Ki とPCを接続するために使用します。
- 対象商品:
- 06725397
片側が D-Sub 9ピン、他方が DIN コネクタのシリアル通信用専用ケーブルで、特に問題なく使用できました。個数計 HC-3Ki と接続するためには A&D RS-232Cケーブル HC-03i-JA も必要でした。 HC-03i-JA はケーブルと表記されていますが HC-3Ki の内蔵用シリアル通信ボードで、ケーブルは付属していません。なお、HC-03i-JA には DIN プラグキットも付属していましたので、本ケーブルは自作することも不可能ではありません。
4人が参考にしています