トルクモーター(TKシリーズ)のレビュー
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
2018-09-17
- 用途:
- ニット生地製造工程で余分な糸を数本巻き取るのに使用
- 対象商品:
- 00525594
同種の装置を10台保有していますが、モータ故障のために同規格の物に交換しました。
取扱い易く重宝しています。