スピードコントロールモーターユニットタイプUS形のレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
19,980 / 税込 21,978
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2022-01-15
用途:
スダチの選別ローラー作製
対象商品:
00517876

スダチの選別ローラーを作製するのに使用しすが初めて作製するので丁度よいモーターの回転数が分かりませんでした。このモーターユニットは低速~高速迄変速できるので満足しています。

2人が参考にしています
2021-07-27
用途:
農機具の修理として使用
対象商品:
00517894

元々は他社のモーターが使用されていたのですが、生産中止?で購入できず、代替としてオリエンタルモーターを選択させていただきました。
不明な点は先に質問をして解決してもらった為、安心して手配致しました。ありがとうございます。

2018-12-05
用途:
柚子の皮を削る作業
対象商品:
00517876

使いやすさとデザインも良く、納入先のお客様に満足して頂けました。

2018-02-25
用途:
小型の工作機械用
対象商品:
00517876

速度調整用の基盤が入ったボックスが少し開いていたのでそのまま押し込んだら、基盤が少し斜めになっていたようで完全に閉まらず、もう一度外して閉めるのに苦労した。こちらの確認不足ではあるが、もう少し何とかならないかなと思いました。

2016-06-15
用途:
手動機器の自動化
対象商品:
00517876

スムースな変速で大変良い。取り扱いが簡単。