スピードコントロールモーターユニットタイプUS形のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター
オリエンタルモーター
34,980 / 税込 38,478
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-19
用途:
研究用試作
対象商品:
00517955

コストパフォーマンスが良い。簡単に速度制御できるので便利。

関西梱包株式会社 様2024-02-01
用途:
ギヤーセットとセットで使用
対象商品:
00517973

他社製品からの取り換えで使用。
出力の選択幅も多く、希望の商品が見つかったので大変満足です。

1人が参考にしています
有限会社 大公包材 様2018-03-01
用途:
日常使用 機器
対象商品:
00517973

自動搬送機用に使用(不良品と取り換え)従来通りに戻り良かったです。

2013-12-08
用途:
選別作業
対象商品:
00517955

もっと低速がほしい

1人が参考にしています