超硬ホールソーのレビュー

平均満足度 3.37 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ホールソー HYUN JIN
HYUN JIN
   
刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。 超硬チップはサンドビック製です。 金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINのホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。 刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。 【用途】ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用
87件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-02
用途:
42t鋼板製サンドイッチパネルの壁パネルに配管用の穴を開けました。
対象商品:
06699926

安価な割に使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

西村 様2017-08-05
用途:
ステンレス穴あけ
対象商品:
06699472

ステンレス穴あけに使用します。掘削オイルを忘れずに付けて使用します。安くて使えるので重宝してます。

有限会社トラスト 様2014-01-18
用途:
鉄板に穴をあける
対象商品:
06699366

超硬ホールソーは、通常高額ですが、MonotaRO
は、低額で問題なく使用でき、とても満足です。

1人が参考にしています
有限会社 江村住設 様2014-01-27
用途:
ユニットバス工事
対象商品:
06699384

韓国製のわりは、以外とイイ!けど、ロックかかってないのとか一切書いてなかったから、最初から書いといて欲しかった!

1人が参考にしています
有限会社 遊ワークス 様2013-12-06
用途:
開口
対象商品:
06699235

価格が安い! セット売りで単価が下がらないか?」

1人が参考にしています
2013-12-11
用途:
加工作業
対象商品:
06699436

日本製品よりは耐久性は悪いが そこそこ使えます。

1人が参考にしています
明智エンジニアリング 様2013-05-01
用途:
工作機械のカバーに補修用窓穴を加工するために購入
対象商品:
06699901

超硬刃は、欠けやすいと言われ、予備にハイスのホルソーを追加購入をしましたが、無事φ90穴8個(板厚2.4mm)を刃毀れ無く加工出来ました。
心配し購入したハイスのホルソーは、使用しませんでした。加工時間も短くてすんだのですが、良かったのですが、予備のホルソーが倍近い値段には、ビックリしました。

タムラグリーン 様2012-09-17
用途:
ゴム付き電球ソケットの穴あけ
対象商品:
06699454

電球ソケットの穴あけに安価な物でも良いのですが、37mmはこれしかなかったので使った処
ブレも無く長持ちしそうなのですが、約400rpmとの事でトルクのある安価な電動ドリルの選択に苦労しました。これで特殊電球から100円均一の蛍光ランプに改造出来ました。

2012-10-24
用途:
ステンレス板(薄板)の穴あけ
対象商品:
06699831

切れ味には不満はありません。耐久性についてはまだ使用回数が少ないので何とも言えません。
金額的に考えてもそれ相応の製品かもしれませんが、韓国製ですのでそれなりの製品です。
加工件数の少ない急ぎの時に間に合う製品ですかね。

スズキデザイン 様2012-07-06
用途:
厚もののアルミ押し出し材 メーター類の穴加工
対象商品:
06699743

いつもこのシリーズを購入していますが、品質、価格ともに抜群です。
センタービットの刃の位置がホルソー加工中の位置にもあるので案内穴が広がります。センタービットを5ミリほど長めにずらして使用すると案内穴が広がらずに精度良く使用できますよ。

2012-08-29
用途:
鋼板への穴あけ
対象商品:
06699481

国内有名メーカー品と比べて多少耐久性や切れ味が劣るが価格が半値近いので価格以上に価値があると思います。

2012-07-27
用途:
ステンレス薄板穴開け
対象商品:
06699262

MonotaROブランド品より、物が良い(切れが良く、刃が飛びにくい)

2013-08-21
用途:
ボール盤での穴あけ
対象商品:
06699357

太さΦ42厚み3mmのステンレスパイプにΦ27の穴をあける為に使用した。
結果わずか3個目の穴で歯がボロボロになってしまった。
回転数や負荷などかなり気にしているが全然ダメ。
穴あけの時間もかなりかかる。
全く同じ使用条件でニコテックの「バイメタルホールソー」で穴あけすると
50ヶ所くらいあいてダメになった。
いつもニコテックを使用しているのだが、今回は穴あけの数が多いので試しに購入してみた。
値段も倍くらいするので少し期待していたのだが、残念。
やはりバイメタルホールソーに限る。

3人が参考にしています
2012-10-06
用途:
アクリル作業
対象商品:
06699332

潤滑油さえ使用すれば普通に使えます。出荷時に水分が混入していたのかチップ部に錆が発生していました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質管理の強化に努めてまいります。

有限会社しませい 様2012-05-02
用途:
FRPに穴あけ
対象商品:
06699603

ドリルチャックにくわえる軸の部分と超硬刃の部分が分解されて送られてきます。
プラスチックのケースなどが無いため、非常にシンプルで満足の行く製品です。
工具箱に仕舞う際にコンパクトなるので、とても良い!

2012-03-07
用途:
アルミボックスの穴あけ
対象商品:
06699287

とても使いやすくてよかったです。
1mm程度のアルミなら問題なく穴があけられました。
切り口もきれいに仕上がりました。

2012-02-20
用途:
アルミやスチールボックスの穴あけ
対象商品:
06699777

とてもきれいに穴が開きました。
1mm厚のアルミ板の穴あけ作業でしたが、少し時間がかかりました。

個人 様2012-01-20
用途:
クロームメッキ、アルミ部分
対象商品:
06699497

特にアルミなどの金属での使用では何度でも何回でもいけそうな感じです。
切り口も綺麗で満足です。
(切削オイルプラスでの作業)

有限会社WADA WELDING 様2011-12-23
用途:
SUS 穴あけ
対象商品:
06699314

いまいち切れる音がきれいにきれいに切れていない感があるが、さほど問題なく穴あけができます
もちは分かりませんが、十分に使用できる商品だと思います。

2012-03-08
用途:
ステンレス1.5mmに ボール盤使用
対象商品:
06699481

切れ味は申し分ない。有名メーカーの商品と比べると、ホールソーの筒体(刃の付いている部分)の肉厚が薄い。耐久性は落ちるけど放熱性はいいかも。刃の部分と軸の部分は別体でねじ込み式。特に固定するピンなどはないので、車で運搬中などに振動でゆるむ(現に到着時ゆるんでいた)可能性有り。研磨する時には便利かもしれない。偏心、軸ぶれなどは無い。センタードリルを固定している芋ネジがあまりにも細い。実用上問題ないが、外すと紛失しそう。締め付けも不安。

3人が参考にしています