ソリッドステート・タイマ H3Y-2のレビュー
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
2023-03-09
- 用途:
- 古い機械の不動作修理
- 対象商品:
- 02490363
ソケットコンパチだったので交換後一発で治りました。
交換時にソケット固定のバネ高さが若干合わず困りました。
ソケット固定用にバネも同梱してほしいです。
又はバネの型式を示して販売してください。
株式会社オーレックス 様2022-09-28
- 用途:
- 機器内臓タイマーのレンジ変更
- 対象商品:
- 02490363
同形式のタイマーの設定可能レンジを変更するために購入。
アナログなので細かい設定はできないが、汎用のタイミング調整用としてはオーソドックスな機種。
マルチレンジタイプもあるが、同等外形でデジタルタイマー(表示付き)が出てきてくれるとありがたい。
株式会社五輪パッキング 様2021-11-15
- 用途:
- プレス機械メンテナンス
- 対象商品:
- 02490275
他のサイトに同じものが無く大変助かりました。経年劣化で作動しなくなり交換しました。
1人が参考にしています
2019-01-12
- 用途:
- パネルソーのメンテナンス
- 対象商品:
- 02490354
三十年前製造のパネルソーのタイマーが壊れたので取り替えました。これでまた30年は使えると思います。
1人が参考にしています
有限会社 クロックワイズ 様2021-10-14
- 用途:
- 機械の制御盤の改造
- 対象商品:
- 02089123
梱包に問題あり、大きな箱の中で現品が自由に移動しお互いが当たっていた。せめて4個を1つの袋等に入れて、搬送用箱のどこかに固定してほしい。今のところ正常に稼働しているが。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
株式会社古川ミシン電業社 様2020-05-09
- 用途:
- ポンプのチャタリング防止
- 対象商品:
- 02089123
オムロン定価4000円なのですが・・・
基準価格4200円になっております。
お気をつけてください
型名H3Y-2-B AC200-230 10S
2人が参考にしています
株式会社エコテック 様2012-05-13
- 用途:
- 機械の始動時のリレータイマーとして使用
- 対象商品:
- 02089123
使用頻度が結構多いので、ちょっとした加減で故障し易いが、手配後思っていたより早く入荷したので助かっております。