エビ モンゴナイロンプラグのレビュー

平均満足度 5.00 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298 / 税込 1,428
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アオキ建装 様2022-11-03
用途:
いろいろな物の取付
対象商品:
02274011

直接ビス止めのできない所に場所を選ばず使えるので重宝しています。

1人が参考にしています
高瀬商会 様2022-08-25
用途:
店舗什器用の直付けシングル・ダブル柱の取付に使用
対象商品:
02274011

さまざまなアンカーボルトがありますが、手廻しが良く使い勝手がいい。

2021-08-21
用途:
コンクリート面にビス固定
対象商品:
02274011

鉛プラグより軽量であるが
締結強度は不足無し
持ち運びが容易であり
容器内に適合ビットが保管可能
良い商品である
ヒルティー製樹脂プラグと同等

有限会社オフィストラスト 様2021-08-22
用途:
コーナーガード補修
対象商品:
02274027

しっかりグリップし、値段も安いのでありがたい商品です。

2018-07-01
用途:
機器設置
対象商品:
02274027

給湯器、配管支持金物、L型アングルの壁面固定に利用させてもらっています。
壁面の材質を選ばないので使いやすく、確実です。各種サイズも有り6mmばかり使いますが、問題なく利用できています。

有限会社三谷技研 様2018-11-06
用途:
コンクリートのビス留め
対象商品:
02274011

値段が安いのと、使いやすいし、納期が早いので助かっています。

2016-12-21
用途:
電話の回線工事
対象商品:
02274011

私の中では、ロングセラー商品です。しっかりしております。

2014-12-08
用途:
ブロック壁面に金物取り付け
対象商品:
02274011

もっと価格が安くなるといいんですが。

2014-06-21
用途:
建物に金具取り付け
対象商品:
02274011

店で買うより安いのでいつも買っています。発注の翌日には来るので
買いに行く手間もいらず助かっています。

2014-01-19
用途:
誘導サイン、突き出しサイン。
対象商品:
02274011

もう10年ぐらいずっと使用しています。
色々使ったけど、ほど良い硬さ、使い易さがいい。

タケヤマデンカ商事 様2013-11-06
用途:
エアコン工事の配管パイプ固定に使用
対象商品:
02274011

材料は堅く穴に入れる時に曲がったりしない
なかなか結構

2013-04-18
用途:
コンクリートに標識の取付
対象商品:
02274011

リピートです
いつも他の商品のついで買いです
安ければ安いほどいいです

エサキ 様2012-11-19
用途:
電気工事で配管の取り付けなどに
対象商品:
02274011

どこを探しても、ここが安かった

有限会社スペース今新 様2011-03-21
用途:
カールプラグとして
対象商品:
02274011

遜色無し

1人が参考にしています