フットスイッチ M4形シリーズのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
他メーカーと比較して非常に安価、軽量でよいと思います
- 用途:
- 弊社の付属部品として
- 対象商品:
- 70254056
40年以上弊社製品の付属部品として販売しております
昔は、フットSWの中のオムロン製のリミットSWを交換するとか
ありましたが、最近は得意先も面倒らしく相取っ替えです
長持ちもしますし問題有りません
- 用途:
- 弊社製品の付属部品として
- 対象商品:
- 70254056
メーカー品の「オジデン」ですし、弊社も
40年以上 使っています
信頼もしていますが、ただ 20年以上 使用しないと
壊れないので 優秀で 困った製品です
10年ぐらいで 壊れる様にしていただけませんか?(笑)
- 用途:
- 簡易治具の動作ON/OFF用
- 対象商品:
- 70254056
一般的な普通のフットスイッチ(樹脂構造)
スイッチ形式が幾つか選べるので、回路によっては制御回路の簡素化に役立つ。
フットスイッチにありがちな位置ずれを防止できるような固定ネジのプロビジョンがあると
なおよい。
- 用途:
- 設備機器
- 対象商品:
- 70254056
受付窓口にてガラス越しのマイク放送の際フットスイッチとして使用。毎回使用していますが、耐久性も高く値段もお手頃なので重宝しています。
- 用途:
- 固定したブロワの間欠運転
- 対象商品:
- 70254022
延長ケーブルの途中にフットスイッチを接続して使用している。
水洗した小物の水滴を簡易的に除去する目的で、
固定したブロワにて、スイッチ押しっぱなしを有効にし、足踏みの時だけ間欠的に数秒作動させるのに用いている。
目的の機能を得られ、満足している。
- 用途:
- 社内の備品機器に使いました
- 対象商品:
- 70254022
社内で聞いた仕様に合うものを探していました。
できることなら、定格電流が15Aのものが あると制御が要らずシンプルに作ることができました。
- 用途:
- 医療機器 起動スイッチ
- 対象商品:
- 70254056
何時も使っているので問題ありませんが、ケーブルがあと1.5mほど長ければこのまま使えますそのほうがありがいたのですが。いつもケーブルを交換しています。
- 用途:
- シーケンスコントローラーを使用した装置のスタートスイツチとして使用
- 対象商品:
- 08518605
他エーカーの製品お使用したことがあるがこのメーカーのものは 価格も安く十分使用OKなので今後も使いたいと考えています。
- 用途:
- 足でテーブルソーの入切をする為。
- 対象商品:
- 08518641
一度踏み込んでON、もう一度踏んでOFF(オルタネイトタイプ)の動作でテーブルソー使用時に両手が自由に使えるようになり、安全面や作業が効率UP。
踏み込み板のストロークが浅いのか、時折踏み直さないと止まらない時があるのですが「満足」です。