デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)のレビュー
複数刃採用により性能が更にアップしました。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
有限会社 大分電話工業 様2017-02-28
- 用途:
- コンクリートの壁への穴あけに採用
- 対象商品:
- 06685375
10mmサイズの穴開けに使用しました、
口径が小さい分、楽に開ける事が出来ました
以前、25mmの穴開けではかなり時間がかかったので特にそう感じます。
とても良かったですね。
2021-05-07
- 用途:
- セリ矢の穴あけ作業
- 対象商品:
- 10036223
超硬い石だとビット先端が青く焼きがはいって、刃がこぼれました。そこで一穴ごとにビットを交代して、高熱にならないようにしています。
澤根電通 様2014-07-22
- 用途:
- 弱電線の通線用の穴あけ作業に利用してます。
- 対象商品:
- 06685454
穴あけの位置決め後穴あけ工程でのずれが生じないことと切粉の詰まりが無いので途中で引き抜くこともせずに貫通するまで作業出来るので作業時間の短縮にも役にたっています。
2013-03-10
- 用途:
- コンクリート壁、床にアンカーボルト固定する際の穴あけ
- 対象商品:
- 06685366
ほとんど充電ハンマードリルを使用しての利用ですが結構耐久性があります。BOS○○製よりも安価でいいと思います。
アクティブワンこが 様2016-08-29
- 用途:
- 厚壁の貫通穴あけに使用
- 対象商品:
- 06685375
ビット部が手持ちの振動ドリルのチャックに合わないので、根元を3cm程切断しましたがが、支障なく使用出来ています。
2015-11-10
- 用途:
- 石の穴あけ
- 対象商品:
- 06685366
一ミリも掘れませんでした
インパクトモードにしてもだめでした
水をかけながらやったけど先がまるまってしまいました
石が硬すぎたのかな?
サカイ電工 様2013-12-16
- 用途:
- 打ち込みアンカー打設(配管支持材
- 対象商品:
- 40953561
あと50~100mm長いと壁穴あけの時足場材及び他の障害物がありドリル等が壁面に対して直角になるように
使用したできればアンカーが真っ直ぐ打てる(打ちたいので
2010-01-20
- 用途:
- コンクリートに穴あけ
- 対象商品:
- 06685393
松下製一世代前の充電式ハンマドリルにて、200mm厚のコンクリートに貫通穴を。
途中、粉塵を掻き出しながらでも2分くらいで開いたのでは。
さすがなデルタゴンビットでした。