スタンダードセットカラー黒染めのレビュー
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
2025-09-09
- 用途:
- 趣味の工作
目立たないカラーで厚みも適度にあり良い商品だと思います。
2025-04-29
- 用途:
- ボビンの位置固定
お手頃に、ちょうどよいものが購入できました。
チューブを引き出すときに左右に動いたいたものが、これを取り付けたら、ボビンの位置の固定が出来て、使い勝手がよくなりました。
2025-04-02
- 用途:
- 歯車用シャフトに使用
仕上がりも良く、寸法精度も問題なし、年に数回使用のため
このカラーを利用してます。
2024-07-27
- 用途:
- 28mmのパイプに使用
- 対象商品:
- 06941094
単管パイプの継ぎ手に径の違う28mmのパイプを繋ぐ為に購入しました。
径サイズギリギリでしたがうまく接続できました。
トータルエコ広島 様2019-10-02
- 用途:
- 建設機械小型重機アタッチメントの取付シャフトの抜け止め及び隙間調整
- 対象商品:
- 06941164
シャフトに通して自由に締め付けられるので非常に便利でした。穴あきシャフトに取付けるときは製品のニップルがしめると穴に落ち込んでしまうので市販の長いボルトを使用しました。ボルトが貫通できるような両穴があると便利です。
2019-08-09
- 用途:
- ラジオフライヤーのタイヤ交換
- 対象商品:
- 06940823
ラジオフライヤーの車軸が13㎜で汎用のキャスターやエアタイヤは軸径が20㎜の為、このセットカラーを2個締め付けて取付しました。ピッタリで感謝!品物の精度もいいです。
2019-05-25
- 用途:
- 旋盤作業
- 対象商品:
- 06940586
リベットやボルトのような頭がある加工物を旋盤のチャックに固定する場合、頭の方で固定しようとすると、形状が悪くて固定できないが、これを使えば固定できます。
またバイスを使ってピンの圧入、抜き取りの時の冶具としても使えます。
2019-08-04
- 用途:
- 機械の軸固定
- 対象商品:
- 06941216
内径60となるとかなりごついですが、用途によってはそこまでの強度が必要ないので内径大の場合、スリムなタイプも選べるとよいと思います。