制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズのレビュー
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
光進産業 様2022-08-07
- 用途:
- 制御盤組み込み
- 対象商品:
- 06879801
表面取り付けにしたときに裏から端子接続可能です。照明器具などの毎日入りきりするような負荷には重宝してます。動作特性が異なルのですがサーキットプロテクターがわりにも使用。
2018-01-12
- 用途:
- 農事用電気工事用途
- 対象商品:
- 06879817
他の方のレビューのおかげで、無事端子カバー(注文コード: 06880772 品番: TCS-05FA3)も併せて購入できました。
ただ、より線も使いたかったのですが、圧着端子(R2-5)の購入を忘れていました。
以前使っていたNFBよりも小型で設置しやすく助かりました。
1人が参考にしています
2017-06-26
- 用途:
- 社内設備用
- 対象商品:
- 06879817
このシリーズ漏電遮断器型を含めて時々購入しています。
比較的小型で小さいプラボックスなどにも収まりが良く
重宝してます。
端子カバーが別売りですが同梱であればもっと良いと思います。
(手配を忘れてしまう。)
2015-04-22
- 用途:
- 制御盤内機器保護、電源分岐
- 対象商品:
- 06879801
以前から使用しています。
DINレール取付が可能で器具取付板の加工工数削減ができ満足です。
1人が参考にしています
有限会社穴沢電気設計 様2012-04-20
- 用途:
- 当方で製作、出荷する制御盤に組み込みます
- 対象商品:
- 06879765
一般的なブレーカーより寸法が小さいので、制御盤に組み込む場合スペースが少なくて済むので便利です。
(要望)端子カバーが別売りになっているのが不便です、最近は安全面から端子カバーは必需品なの できれば付属品でつけていただきたいです
1人が参考にしています