プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングのレビュー
- 用途:
- 試作プリント基板作成
コピー品と比べて作りがしっかりしてるのが分かります。
- 用途:
- 基板の接続
- 対象商品:
- 34953213
HXシリーズのベースと一緒に購入しましたが、接続の相性が良く差し込み時はカチッと音がします。抜く時も余り大きな力は要らない感じでとても良いです。
- 用途:
- コネクター
- 対象商品:
- 34953222
この商品には、爪が2つあって、しっかりと緊結してくれる。しかも、爪を1つ削って使用すると、緊結力が程よく弱って、抜きやすくもなる、大変使い勝手が良い商品です。
- 用途:
- 欠損パーツ補充
- 対象商品:
- 34953301
接続端子としてXHコネクタ11ピンのポストのみを持つ機器を入手したが、ケーブルが付属しなかった為、自作用としてハウジングを購入。
コンタクトは別途入手し、自分の用途には不備なく使用できた。
- 用途:
- 電子工作用
- 対象商品:
- 34953247
2ピン・3ピンは常備していますが、今回は多端子のコネクタが必要となり通販を利用しました。品物は長年問題なく使っており、ピンを共用できるのと、わざわざ秋葉原まで買いに行くか、送料を払って通販を利用しなくても、いろいろと買い物するついでに頼めるので便利でした。
今後も利用します。
- 用途:
- 小型のセンサ回路に使用
- 対象商品:
- 34953213
2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです
- 用途:
- 電装品の接続に
- 対象商品:
- 34953301
純正車載機器の改造加工に使用
8ピンまではパーツ店で安く買えるが、9ピン以上は取り扱いが無いのでコチラで購入
JST製なので安心して使える
- 用途:
- バイクのLED工作に使用しました
- 対象商品:
- 34953222
自作部品の接続用に使用します。修理・調整時に簡単に取り外せて便利です。防水性がないので、接続した部分をそっくり軟質接着剤で覆っています。
- 用途:
- エアコンの信号
- 対象商品:
- 34953265
エアコンの運転信号を取り出す必要があったが、
信号線が短く継ぎ足したくないので新たに製作した。
メーカー品なので何も問題無く使用出来た。
- 用途:
- 基板への配線
- 対象商品:
- 34953213
趣味の電子工作で、このコネクタを多用するようになり、
なるべく安価なところを探していました。
今までは秋葉原での店頭買い、また、本家製造元の販売サイトを
利用していましたが価格は決して安くはなかったです。
個人ですが、結構数多く使用するのでこの価格設定は助かります。
- 用途:
- マイコン実習
- 対象商品:
- 34953222
XHP-3を購入。
学生達のマイコン実習で使用するロボットカーのLiPoバッテリーの電圧管理に使用。
2セルバッテリーのバランス充電時の延長に、ロボットカーにバッテリーを積載した後の電圧監視にぴったりです。