減圧弁のレビュー

平均満足度 4.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
減圧弁 ベン
ベン
14,980 / 税込 16,478
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 【用途】ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サイダ設計 様2017-11-24
用途:
機械のメンテ
対象商品:
07099775

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

株式会社 ゼネラルサイエンス 様2015-08-26
用途:
水道水の減圧として
対象商品:
07099766

全く問題なく使用できたので次も使いたい。

2014-08-06
用途:
太陽熱給湯器
対象商品:
07099775

価格が安いので良かった。

yasuharaエンジニアリング 様2016-04-27
用途:
機械の整備作業時等
対象商品:
07099766

使わずじまいでした。

有限会社ファクター電子工業 様2008-02-09
用途:
テスト機具を製作中です。
対象商品:
07099775

配管接続部分のインチサイズを明記をしてほしい。以上

MonotaROからの回答

カタログ・WEBに反映できるよう改善に努めます。