コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズのレビュー
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
【用途】コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
フォスター電機株式会社 様2026-02-24
- 用途:
- 接着剤の秤量
安価で、精度もそこそこなので、多用している。
価格帯の問題で仕方がないが、当方の年齢の問題もあるが、
簡単な故障でも買い替えになってしまうのは、なんかもった
いない気がする。
学校法人廣池学園 様2025-12-10
- 用途:
- シリコンゴムの注型時のカタリストの計量
価格もリーズナブルで計量の操作も簡便で使いやすい。
宏輝株式会社 様2025-03-14
- 用途:
- 定量充填のための計量器として
別売のコンパレーターを取り付けて、自動開閉弁を制御する事で自動充填機用の台秤として使えます。少し知識は要りますが、安価に自動充填が実現できるのでお奨めです。
株式会社満重機土木 様2019-10-28
- 用途:
- 道路工事現場での、品質管理試験での骨材質量測定
- 対象商品:
- 07206954
本体・バッテリー・ケースを含めたセット製品を販売して欲しい。
1人が参考にしています
有限会社トキカ 様2019-03-13
- 用途:
- 薬品の調合
- 対象商品:
- 07206945
計測値が信頼できる。
繰り返しの風袋除去機能が便利。
台が大きく便利。(10~1000mlビーカーが載せられる。)
2人が参考にしています
2014-04-04
- 用途:
- 部品の個数カウント
- 対象商品:
- 07206945
棚卸が近づき、秤を買い足そうとしたときに、ちょうど安売りの対象商品になっていたため、購入しました。
非常に細かく軽いものについては難しいですが、表示反応も早く満足しております。
1人が参考にしています
2011-12-08
- 用途:
- 調味料の計量や製品の確認計量に使っている。
- 対象商品:
- 07206945
6台位使っているが、文字盤が大きく見やすいと評判。
単位が細かくて、割合安価なので継続購入しているが、使い方にも問題があると思うがよく壊れる。
類似形状仕様で、国家検定品が安価に購入できると有難い。
1人が参考にしています