マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品のレビュー
- 用途:
- 除雪機
除雪機の走行プーリーのノックピンのかわり使用して見ました。
- 用途:
- 工作機械の修理に使用
- 対象商品:
- 07169513
摩耗したキーの修理に使用しましたが、コストパフォーマンスの高い商品と感じます。ビニール袋の梱包ですが、防錆紙の梱包だと環境に良いと思います。
- 用途:
- 歯車やタイミングプーリのキー溝に使用
- 対象商品:
- 07169504
Mr.Meister 卓上旋盤 Compact7のチェンジギアセットのカスタマイズ他に使用。
Compact7では、ネジ切りピッチは
ミリねじ:0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm
インチねじ:12/20/22/28/32/36/38/40山
しか出来ないような事になっていますが、
個人で計算したら、
ミリねじ:0.4/0.45/0.6/0.9/1.5/2.0/3.0/π(ウォームギア用)mm
インチねじ:13/14/18/24/48山他
も出来ます。
ただし、平歯車20/40/45歯モジュール1を各1個購入し再加工が必要です。
(再加工をメーカーに単品依頼すると、かなり高額になりますので、旋盤で自己責任での加工が必要です。 ※再加工はメーカーは推奨していません。)
当方は、自己責任で軸穴径を拡大して彫刻刀でキー溝を付けました。
今後、マシーンキーに焼きを入れて正確で高精度なキー溝を入れれる様にする予定です。(ポリアセタール等用で非金属に限る。)
- 用途:
- バイス+パラレルブロックで部品加工時に使用
- 対象商品:
- 07169522
機械部品で、よく端っこギリギリにタップや穴があります。そういった場合、パラレルブロックの上に置いて、製品とバイスのツメの間に挟み込み、使用しています。5、6、7辺りを使用すれば、たいていの「困った」に対応出来、便利です。値段も安く、大変よろしい。
- 用途:
- 農業機械等のプーリ、シャフトの固定
- 対象商品:
- 07169522
主に改造等に使用する事が多いので必要な長さに切断して使用しますので、よく使うサイズを購入しておけばすぐ間に合います。何より安いのが嬉しいです。
- 用途:
- シャフトの回転用
- 対象商品:
- 07169522
低価格で満足のいく値段。
ただ今回寸法の違うのを5種類ほど買った際に袋に寸法が書いていなて
注文コードから商品を区別して少し面倒でした。同じ種類などを買う際には分かりやすい
用に寸法等書いてもらうと助かるのですが。
- 用途:
- 歩行草刈機の回転軸の回転止めに使いました。
- 対象商品:
- 07169513
長尺ですので、必要な長さに切断して使用、欲しかったサイズは 4.0mm x 5.0mm でした。実際に購入は 4.0 x 4.0 と 5.0 x 5.0 のものを2つ購入し、実際には4.0 x 4.0 を使って修理は終わりました。