ダイヤルゲージ てこ式のレビュー

平均満足度 3.67 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ
モノタロウ
5,198 / 税込 5,718
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。 【用途】ワークの寸法・平行度・芯出しに
49件中 41~49件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2007-03-22
用途:
フライス盤の並行出し。
対象商品:
07293395

プラスチックの表面カバーが少し割れて納入されました。しかし、コストパフォーマンスを考えるととてもよい。

山城機工株式会社 様2011-09-14
用途:
平行レベルの確認など
対象商品:
07293395

本体は問題ないですが、付属のステムの強度に問題があると思われます。
材質がイモノのためにすぐに割れてしまいます。
割れた場合はミツトヨ製のステムを使用しますが、
中に固くて入りにくいものがあります。
材質変更がむりなら、アリミゾ部をミツトヨ製の物がすっきり入るように設計修正
お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

山城機工株式会社 様2011-09-13
用途:
平行、倒れの測定
対象商品:
07293395

本体は満足です。但し本体を固定する付属部品が鋳物で強度不足のためすぐに破損します。ミツトヨ製の削りだしの物を購入して使用すればよいのですが、本体アリミゾに入らないものがあります。付属部品の素材変更か強化が出来ないなら、本体アリミゾ部をミツトヨの物が入るようにしてください

2011-07-07
用途:
旋盤、フライス作業
対象商品:
07293395

針の動きが多少ぎこちない感じはするが使える範疇。固定用のアリ溝が3方向にあるので取付自由度がある。

2011-07-06
用途:
製作品の検査や、加工基準セット等に使用します。
対象商品:
07293395

使用するには、問題ないが、先に付いている竿の長いタイプが
カタログより無くなったのが影響してます。

MonotaROからの回答

採用を再検討させていただきます。

2011-12-13
用途:
旋盤ワーク芯出し、冶具位置決め
対象商品:
07293395

私も固定部品がすぐに壊れました。本体は問題ないのですが・・・。

MonotaROからの回答

ステムにつきましては、他メーカーの商品でもサイズが合えば取付けることが可能です。当社取扱商品では、
05708324 アリ溝付ステムΦ6mm 
05708342 アリ溝付ステムΦ8mm
がご利用頂けます。

2009-12-17
用途:
放電加工、プロファイル作業でのワークの平行出し

感度が悪い。条件がシビアだと使い物にならない。
ミツトヨなどの良品は指の腹で測定子を押すと常に微動しているが、コレは移動・停止を繰り返す。実作業においては微細な傾斜は反応しない。
測定子の長・短両タイプとも残念な動きでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2009-12-22
用途:
機械への取り付け事のワーク平行だしなど
対象商品:
09154117

ちょっと針の動きが粗めには感じましたが、レバーも長くなかなか便利に使えていました。
ちょっとあらめの使用だけど頻繁に使っているとき、針がロックして全く動かなくなり壊れた。国内メーカーのは一度もこんなことなかったので、他の工具類のmonotarouおすすめは良かったが、これははずれかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

SEC鈴木電子有限会社 様2008-03-09
用途:
シャフトなどの振れ測定
対象商品:
09154117

レバーが長くて他の測定器と干渉がない