クレ6-66のレビュー
- 用途:
- ヘッドライトの黄ばみ除去に
- 対象商品:
- 06744717
巷の噂だとヘッドライトの黄ばみ取りに活躍するとのことを聞きつけ早速注文してみました。
実際に使用してみたところばっちりです。
使用後はクリーニングしてフィルムコーティングしたので耐久性が楽しみです。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス、劣化したアクリル板のメンテナンス
- 対象商品:
- 06744717
中古自転車が、新品のようになりました。
感謝です。値段は少し高いが、良い商品です。
- 用途:
- Honda XR250 dual sport
- 対象商品:
- 06744717
さび ぼうし の たいさく に つかわれてる
6-66 Marine こうか が あります
315ml サイズ ちょど いい
てばなせない
- 用途:
- 機械類の潤滑、防錆に
- 対象商品:
- 06744717
以前から使用してて大変気に入ってる商品です。
潤滑性や防錆にもとてもいいです。
マリン用なので特に防錆効果は強いと感じます。
- 用途:
- 機械整備に使用
- 対象商品:
- 06744717
リピートして、こちらを使用しています。同メーカーでスプレーチューブのみも商品(EXチューブ)として存在しているので、そちらもモノタロウでの商品取り扱いを希望します。
- 用途:
- 車、バイクのメンテナンス。玄関の蝶番やカーポートの蝶番等に。
- 対象商品:
- 06744717
通常の556より効果的で、主に外部に使用される部分には必ず使用します。個人的な感想ですが556より明らかに錆・腐食に対して抑止効果は絶大です。また、錆が発生してしまったネジ・ナットにも塗布しています。シリコン対応の物とセットで使いことが多いです。
- 用途:
- DIY作業に
- 対象商品:
- 06744717
ガソリンタンク内部の錆び防止にと使いました。
錆びにて真っ赤になったタンク内部、サンポートにて内部の錆び取りをして。
苛性ソーダにて中和しました。
直ぐに錆びが発生してしまうので、6-66を吹き付けました。
浸透して錆びの再発も無く満足しています。
- 用途:
- 船外機のメンテナンス
- 対象商品:
- 06744717
釣行に行くたびに使っています。水洗い後に金属部分にしっかり噴霧して使っています。可動部には特に念入りに使っています。非常に良い感じで全く錆が出ません。
これからも使い続ける一品です。
後は、水分を嫌う部分には、「2-26」使う予定で、購入しました。
- 用途:
- ボートのエンジン部分や釣り道具のメンテナンスに使用。
- 対象商品:
- 06744717
前から使用しているのが残量がなくなってきたので、追加で注文。
マリン用品専用に使用しております。
- 用途:
- 屋外機器のメンテナンスに
- 対象商品:
- 06744717
なかなか入手出来ないので、取り扱いに感謝しています。
決して長持ちタイプではありませんが、それでも一般的な潤滑剤よりはもつので、値段も含めて満足です。
- 用途:
- 塩害のある機械設備
- 対象商品:
- 06744717
いままでは、556を防蝕防止や清掃用として使ってきましたが、格段に性能向上した商品です。
全てのメンテに666使用してます。
- 用途:
- 自動車の防錆に重宝しております。
- 対象商品:
- 06744717
この時期,融雪剤の影響で自動車の下部,特に足回りが錆びます。タイヤ交換やメンテナンスの際に,塗布することで,予防が期待できるのが,これです。通常の556より粘度が高く,よいです。