キャプコンのレビュー

平均満足度 4.76 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャプコン オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]
179 / 税込 197
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます 【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
矢野新工業株式会社 様2025-09-02
用途:
安全装置のケーブル引き出し

此のキャプコンサイズが保護中部がピッタット相 保護チューブも固定でき
満足です。

2025-01-07
用途:
スタジオ用大型ストロボの修理に

ストロボのヘッドの修理に。外形は規格品サイズだが内径が比較的大きく、カプラ付きの線も通しやすく重宝した

鳥取ロブスターツール株式会社 様2023-11-17
用途:
電気配線

ビスで締め上げるタイプは昔、良く使っていたが、年数経過すると、樹脂螺子根本でパックリちぎれてしまう特性があります。
樹脂の改良が必要かと感じてますが、これは何か改良されたのだろうか?
改良されたのなら、説明に長寿命樹脂タイプなど明記されていると
安心して購入できます。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
ドラム関連機材の工作
対象商品:
35054512

ハイハットスタンドのロッドに小物を取り付けるためのアイデアグッズとして試し購入。ほぼ直径6mmの金属棒であるロッドに対し、手軽かつシッカリ固定できるかが重要。複数種類を一気に選択して購入できる点が良い。結果は大成功。

アサノ サービス 様2021-03-03
用途:
中継箱等への入線用途
対象商品:
08559625

金額・品質 ともに満足できます。 ケーブル径により選択する必要はありますが、密閉性もよく これからも使用していきます。

2019-12-15
用途:
と畜場用機械の電源配線
対象商品:
08559634

同じオーム電機の製品でもクランプをねじで締め上げるタイプは防塵には有効ですが、防水性は(コーキング剤を塗っても)劣ります。
水が掛かる機器にはこちらのシリーズを使えば組み込まれているパッキンだけで十分に防水効果があるのでコーキングの手間が省けます(取り付け部分の汚れをよく拭き取っておく前提)。
G1/2サイズはホームセンターでも見かけるようになりましたが、G3/4以上のサイズはあいかわらず電材専門業者で箱単位販売です。
それなのでばら売りで必要なだけ買える点も助かりました。

1人が参考にしています
2020-02-28
用途:
配線するとき
対象商品:
09600044

商品はとてもいいですが、商品画像がぼやけてますよ。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます

2020-01-10
用途:
リミットスイッチの交換
対象商品:
35054512

オムロンのリミットスイッチの交換の時必要となります。電線の芯数が2本だとOA-W1606、
4本ならOA-W1608と使い分けています。

2019-12-28
用途:
水槽のビルトインヒーターの配線用
対象商品:
35054521

取付も簡単で防水性能もありとてもいい商品です。
またリピートしたいです。

2019-10-31
用途:
新規モーターへの配線時
対象商品:
08559625

ケーブルにピッタリフィットして違和感も無く使いやすいです。

有限会社 大栄電機 様2019-05-28
用途:
機器整備点検作業時
対象商品:
09600044

防水仕様で安心・安全に使用できます。価格的にも満足しています。

小林工業 様2018-10-26
用途:
溶接機の補修
対象商品:
08559634

溶接機のキャブタイヤ部分の折れが心配で、取り付けました。
上手く取付きモノタロさまには感謝いたします。何でも揃うので
田舎者にはうれしい会社です。

2018-12-20
用途:
電気配線
対象商品:
08559625

電気配線で使用してます。施工性が良いと思っています。

2018-09-20
用途:
スイッチボックスへのケーブルクランプに使用
対象商品:
08559625

適合ケーブル太さの他取付け穴寸法を表に記載してほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社エステー工業 様2018-10-18
用途:
制御盤用
対象商品:
08559634

この防水型ケーブルクランプは付けやすく、とても助かります。

2018-08-07
用途:
制御盤製作
対象商品:
08559643

強度があり、締めるときっちり防水されるので盤を守れて助かります。

2017-10-10
用途:
水槽の濾過器内部にヒーター接地
対象商品:
87036826

エーハイム アクアコンパクト2005にヒーターを設置するために穴を空けて電線を通しました。念のためコーキングしていますが、しっかりと固定されるので水漏れを気にせず安心して取り扱うことが出来ました!

2018-01-17
用途:
業務用食器洗濯機のメンテ
対象商品:
08559643

以外と在庫にしている材料屋が無く、こちらで購入。割高ではあるが、少数から買えて有難い。

濱崎電機 様2016-11-19
用途:
オーディオ機器の電源ケーブル交換
対象商品:
08559625

依頼で太目のケーブルに交換する際に使用しています。
丸穴加工さえすれば取り付けも簡単で見栄えも良く愛用しています。
ただ機械固定側のねじが少々緩みやすい気もします。
また、ケーブル外径に対する種類の多さの縛りが多いです。
これが問題なければ星5つです。

2017-02-08
用途:
配電線の中継保護
対象商品:
09600044

作業性・製品上,特に問題なく施工・設置出来ました。