中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)のレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980 / 税込 24,178
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-13
用途:
ドライバーへの出庫合図

(屋外使用 屋根はあり)今までブザーを使用していましたが、冬季は鳴りが悪くなりますので、ホーンにしました。音量は期待通り。この製品はスイッチに2本配線すれば良く接続が楽です。この点も期待通りでしたので、評価普通としました。

グレイ 様2016-07-14
用途:
門型クレーン走行時
対象商品:
02090776

良いですよ。音も調整できるし、音色が優しいですね、クレーンが、動き出したときメロディーが流れるので安全です。

2015-04-01
用途:
門型クレーンの走行警報音
対象商品:
02090776

高音量なので、安全作業に役立っています。前回購入品時は、雨にあたるところで故障したため、暴雨カバーを取り付け中に収納しております。防水タイプがあったらよいと思います。

有限会社菊堅建設 様2006-08-01
用途:
ウインチの作動音(ケーブルクレーン)
対象商品:
02090776

安くて、思ったより音が大きい。