ピロー形ユニット UKP形のレビュー
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
【用途】伝動装置、一般機械など
東住設サービス 様2016-11-07
- 用途:
- 空調機のメンテナンス時
- 対象商品:
- 07196156
注文したのが日曜日にもかかわらず、即日出荷の翌日配達と
対応していただき、有難うございました。使用するのは週末ですが
打合せ等もあり助かります!
2013-06-02
- 用途:
- 客先装置の修理
- 対象商品:
- 07196156
アダプターも一緒に組み合わせたものがよい。
なぜ、アダプターが別売か意味がわからない。
写真にアダプターを載せているので間違える。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。今後の画像掲載の参考にさせて頂きます。
なお、注意書きに「アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。) 」
と記載しております。またお気づきの点等ございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。