溶接ワイヤーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)
JKW(JFE溶接棒)
7,998 / 税込 8,798
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。 【用途】軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社金澤鐵工商事 様2019-04-02
用途:
工場内での溶接作業全般
対象商品:
07656284

この数年、150~200A程の溶接ではこのワイヤーを主に使用しています。先日久し振りにMG50Tを使いましたが、スパッタの量はKC-50Tの方が少ないように感じました。電流/電圧のバランスする範囲にも不満はありません。