汎用ビト砥石WA白1号のレビュー
- 用途:
- 機械部品の自由研削、ドリルの研削
- 対象商品:
- 07699176
20年以上使用した同等品との交換で購入。安定のノリタケ品質です。
切削性、真円度、文句なしの砥石です。
- 用途:
- 木工旋盤の刃物の研削、飲み鉋等の工具の刃研ぎ
- 対象商品:
- 08134034
効能書き通りに研削した刃物には焼けはなく効率良い作業ができた。ただし、届いた荷姿はモノタロウの梱包箱に入れとおいたがが、肝心の砥石はボール紙台紙のみで心配である。
- 用途:
- 刃物鋼材の研削
- 対象商品:
- 08134034
従来は粒度60のWAを使っていたが、最近のものは研削時に微粉末の発生が多いので、ノリタケに相談。粒度を80にしてはどうかということでテストしてみたら、好結果であった。
- 用途:
- 細いドリルの研磨
- 対象商品:
- 07699072
砥粒80番と220番を購入、グラインダーにスペーサーをかまして2枚並んで取付た。
1.5mm~6mmφ程度のドリルを研磨する時に使用。
何故今まで買わなかったのか?と思うほど、買って良かった。
- 用途:
- ドリル研磨
- 対象商品:
- 07699063
割れた物が届いたので交換して頂きました。過剰包装は不必要ですが、割れやすい物はそれ相応の梱包を希望します。商品は問題無く使用できます。オレンジの砥石よりも研削力が強い気がします。
- 用途:
- 電動グラインダーの仕上げ砥石の交換に使用
- 対象商品:
- 07699045
安くてもなんの問題もなく使っております。金工作業の
研磨に重宝しております
- 用途:
- ドリルビットの研磨 #80なのでほとんど仕上げに使用
- 対象商品:
- 07699176
汎用ビト(結合剤)を使っているということで、相当な硬さが有るかと思ったが、ダイヤブリックのドレッシングで容易に面修正出来ました。
ただ、モノタロウさんへ今後の希望ですが、砥石とダイヤブリックが運搬中に当たっと思われるキズが少しありました。ドレッシングするので問題ないレベルではありました。
梱包箱の中でこの手の品は、動かないような工夫が必要かと思い、お伝えします。
- 用途:
- ドリル研ぎ
- 対象商品:
- 07699072
粒度220, 150×6.4×12.7と細かくて薄い砥石で
φ1~φ3程度のドリル研磨、シンニングに使ってます。
シンニング時にカドが減りにくく使いやすい砥石でした。
- 用途:
- 作業用刃物の研磨
- 対象商品:
- 07699106
(よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-200 +ダイヤモンドドレッサーセットを購入し、砥石の粗さが使用目的に合わなかったので
追加購入しました。
グラインダーの回転速度を落として使用していて 大変うまく研磨できるようになりました。